noscriptKobe 7.00mm TILE & MASONRY DRILL SET2-PCE . | Cromwell Tools

Kobe

7.00mm TILE & MASONRY DRILL SET2-PCE

SKU:

KBE2807530K

MPN:

.

Ft901.00

ÁFA nélkül

Ft1144.27

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    2 Piece Sets
    Two piece sets for drilling through glass, tiles, mirrors and ceramics.
    Set contents: 1x masonry drill bit and 1x tile and glass drill bit.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kobe

    EAN

    5036140067424

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Szett

    Fúró átmérője

    7mm

    Fúrófej típusa

    Kőműves fúrófejek

    Hossz

    98mm

    Mennyiség a csomagban

    2

    Mérettartomány

    7mm

    Szár típusa

    Egyenes

    Tartalmazott fúróméret

    7mm

    Tok típusa

    Plastic Case

    UNSPSC Code

    27112703