Kennedy

NO.10-26 7 DB-OS KŐZETFÚRÓ KÉSZLET

SKU:

KEN0555170K

Ft2700.00

ÁFA nélkül

Ft3429.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    7 darabos normál hossz (KEN-055-5070K)
    Tartalma: No.6 x 75, No.8 x 85, No.10 x 85, No.10A x 100, No.12 x 100, No.16 x 120 és No.20 x 120mm.


    7 db-os normál/közepes hossz (KEN-055-5170K)
    Tartalma: No.10 x 85, No.12 x 100, No.14 x 100, No.16 x 120, No.20 x 120, No.24 x 150 és No.26 x 150mm.


    16 db-os normál/közepes hossz (KEN-055-5320K)
    Tartalma: No.6 x 75, No.8 x 85, No.10 x 85, No.8 x 150, No.10 x 150, No.10A x 100, No.10A x 150, No.14 x 100, No.14 x 150, No.16 x 120, No.16 x 150,
    No.18 x 120, No.18 x 150, No.20 x 120, No.20 x 150 és No.24 x 150mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140001756

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Szett

    Fúró átmérője

    5.5-16mm

    Fúrófej típusa

    Kőműves fúrófejek

    ISO kategória

    O

    Mennyiség a csomagban

    7

    Mérettartomány

    5.5 to 16mm

    Szár típusa

    Egyenes

    Tartalmazott fúróméret

    5.5 to 16mm

    Tok típusa

    Plastic Wallet

    UNSPSC Code

    27112703