Kennedy

NO.10 (5.5MM) KŐZETFÚRÓ, NORMÁL HOSSZ

SKU:

KEN0550100K

Ft180.00

ÁFA nélkül

Ft228.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Wolfrámkarbid fúróhegy, kovácshengerelt forgácshorony. Általános célú fal- és kőzetfúró karbantartási célra és műhelymunkára.
    Normál hossz: 75.0mm - 120.0mm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140001398

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Fúró átmérője

    5.5mm

    Fúrófej típusa

    Kőműves fúrófejek

    Hossz

    85mm

    Mennyiség a csomagban

    1

    Szár típusa

    Egyenes

    UNSPSC Code

    27112703