Kennedy

NO.27 (18.0MM) X 160MM KŐZETFÚRÓ

SKU:

KEN0551270K

Ft2020.00

ÁFA nélkül

Ft2565.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Wolfrámkarbid fúróhegy, kovácshengerelt forgácshorony. Általános célú fal- és kőzetfúró karbantartási célra és műhelymunkára.
    Középhosszú: 150.0mm - 160.0mm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140001589

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Fúró átmérője

    18mm

    Fúrófej típusa

    Kőműves fúrófejek

    Hossz

    160mm

    Mennyiség a csomagban

    1

    Szár típusa

    Egyenes

    UNSPSC Code

    27112703