Indexa

63X85X32MM0.003MM NAGY PONTOSSÁGÚ GÉPSATU

SKU:

IND4450330K

MPN:

4450330K

Ft110940.00

ÁFA nélkül

Ft140893.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (24)

    A termék részletei

    • Kiváló minőségű, ötvözött
    acélból készült
    • Pontosság: 0,003 mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Befogás módja

    Csavar/bilincs

    Brand

    Indexa

    ECLASS Code

    21020601

    Pofa magassága

    32mm

    Pofa nyitása

    85mm

    Pofa szélessége

    63mm

    Satu típusa

    Precíziós alap

    Talp típusa

    Fix

    Teljes anyag

    Ötvözött acél

    Teljes hossz

    170mm

    UNSPSC Code

    27112102