noscriptSherwood 4.0X0.50MM CSAVART HORNYÚ HSSGÉPI MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

4.0X0.50MM CSAVART HORNYÚ HSSGÉPI MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850270F

Ft4261.00

ÁFA nélkül

Ft5411.47

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    IS0 529
    Gépi, csavart hornyú


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Alumínium

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    5036140179240

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    0,5 mm

    Menet hossza

    13mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M4

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    3.15mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    4mm

    Teljes hossz

    53mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806