Ft23880.00
ÁFA nélkül
Ft30327.60
ÁFÁ-val
10 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
IS0 529
Gépi, csavart hornyú
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Alumínium |
Anyagminőség | M2 |
Brand | Sherwood |
Csap típusa | Spirális fuvola |
EAN | 5036140181083 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 1.5mm |
Menet hossza | 45mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M18 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 11.2mm |
Spirálszög | 45° |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 14mm |
Teljes hossz | 95mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |