noscriptSwissTech M3-M8 FEKETE GYŰRŰS HSS-CO EGYENES HORNYÚ TERELŐÉLES GÉPI MENETFÚRÓ KÉSZLET (5 DB-OS) | Cromwell Tools

SwissTech

M3-M8 FEKETE GYŰRŰS HSS-CO EGYENES HORNYÚ TERELŐÉLES GÉPI MENETFÚRÓ KÉSZLET (5 DB-OS)

SKU:

SWT1859900X

Ft28000.00

ÁFA nélkül

Ft35560.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (46)

    A termék részletei

    Fekete gyűrűs gépi menetfúrók általános menetmegmunkálási alkalmazásokhoz,
    ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz, rozsdamentes acélokhoz és színesfémekhez.
    Gyártva a DIN371/376 szabvány el'írásai szerint, 6H tűréssel. Egyenes hornyú terel'éles -HSS-E fényes kivitel. Átmen' furatokhoz. Kúposbevezet' kialakítása a DIN B formszerint.


    A készlet tartalma:
    Méretek: M3 x 0.5mm. Menetesrész hossz: 2.5mm
    Méretek: M4 x 0.7mm. Menetesrész hossz: 3.3mm
    Méretek: M5 x 0.8mm. Menetesrész hossz: 4.2mm
    Méretek: M6 x 1.0mm. Menetesrész hossz: 5.0mm
    Méretek: M8 x 1.25mm. Menetesrész hossz: 6.8mm


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Aluminium Aluminium Alloys Magnesium, Mild Steel Stainless Steel Zinc

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    SwissTech

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    5036140210066

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Set

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyűrű színe

    Black

    Hornyok száma

    3

    Menet hossza

    2.5 3.3 4.2 5 6.8mm

    Menet iránya

    Right Hand

    Menet mérete

    M3x0.5 M4x0.7 M5x0.8, M6x1 M8x1.25

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Menetfúrási mélység

    10 12.5 15 20 7.5mm

    Standard méretek

    DIN 371

    Szár átmérője

    3.5 4.5 6 8

    Teljes hossz

    56 63 70 80 90mm

    UNSPSC Code

    27112806