Ft13160.00
ÁFA nélkül
Ft16713.20
ÁFÁ-val
24 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Szűk tűrésű furatfelület kialakítására használják, el'fúrt furatok végleges méretre történ' felb'vítésével. 45° lesarkalt bevezet'. Gyártva a BS 122: Part2 és BS328 Part 4 szabványok el'írásai szerint.
Metrikus tűrések
Névleges átmér': 3.00 ~ 6.00. Tűréshatárok: +0.010, -0.005.
Névleges átmér': 6.00 ~ 10.00. Tűréshatárok: +0.012, -0.006.
Névleges átmér': 10.00 ~ 18.00. Tűréshatárok: +0.015, -0.008.
Névleges átmér': 18.00 ~ 30.00. Tűréshatárok: +0.017, -0.009.
Névleges átmér': 30.00 ~ 50.00. Tűréshatárok: +0.021, -0.012.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Átmérő tűrése | +0.012 to -0.006 |
Brand | Sherwood |
Dörzsár átmérője | 9mm |
Dörzsár típusa | Fix |
EAN | 5036140177970 |
ECLASS Code | 21010400 |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Hornyok száma | 6 |
Horony hossza | 62 |
Kúpos szár mérete | 1 |
Szabványoknak megfelet | BS 328 |
Szár típusa | Kúpos |
Teljes hossz | 127mm |
UNSPSC Code | 23241611 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Balos spirál |