Ft12260.00
ÁFA nélkül
Ft15570.20
ÁFÁ-val
14 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Gyártva a DIN 212B szabvány el'írásai szerint.
Metrikus tűrések
Névleges átmér': kisebb mint 5.50. Tűréshatárok: +0.004, -0.000.
Névleges átmér': nagyobb mint 5.50. Tűréshatárok: +0.005, -0.000.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Átmérő tűrése | 0.005 - 0.000 |
Brand | Sherwood |
Dörzsár átmérője | 8mm |
Dörzsár típusa | Fix |
EAN | 5036140178427 |
ECLASS Code | 21010400 |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Hornyok száma | 6 |
Horony hossza | 33mm |
Szabványoknak megfelet | DIN 212 |
Szár típusa | Tokmányolás |
Teljes hossz | 117mm |
UNSPSC Code | 23241611 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Balos spirál |