Ft43550.00
ÁFA nélkül
Ft55308.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Surface finish: bright.
Cutting direction: right hand.
Diameter to within 4.0mm with highly unequal flute spacing.
Left hand spiral flutes.
Diameter Tolerances:
from 0.98 to 5.03mm: 0.000/plus 0.004.
from 5.97 to 12.05mm: 0.000/plus 0.005.
For all dimensional specification please refer to our catalogue.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Anyagminőség | k10 |
Átmérő tűrése | 0.000 - +0.004 |
Brand | Guhring |
Dörzsár átmérője | 2.99mm |
Dörzsár típusa | Fix |
EAN | 4031093775946 |
ECLASS Code | 21010400 |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Gyártó cikkszáma | 2.990 |
Hornyok száma | 6 |
Horony hossza | 17 |
Hossz típusa | Alap hossz |
Szár típusa | Egyenes |
Teljes hossz | 142mm |
UNSPSC Code | 23241611 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Balos spirál |