Guhring

5527 2.00mm SL - NC M/C CHUCKING REAMER

SKU:

GUR1830200A

MPN:

05527 002.000

Ft36789.00

ÁFA nélkül

Ft46722.03

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Surface finish: bright.
    Cutting direction: right hand.
    Diameter to within 4.0mm with highly unequal flute spacing.
    Left hand spiral flutes.


    Diameter Tolerances:
    from 0.98 to 5.03mm: 0.000/plus 0.004.
    from 5.97 to 12.05mm: 0.000/plus 0.005.


    For all dimensional specification please refer to our catalogue.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Anyagminőség

    k10

    Átmérő tűrése

    0.000 - +0.004

    Brand

    Guhring

    Dörzsár átmérője

    2mm

    Dörzsár típusa

    Fix

    EAN

    4031093776066

    ECLASS Code

    21010400

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    05527 002.000

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    12

    Hossz típusa

    Alap hossz

    Sorozat

    5527

    Szár típusa

    Egyenes befogás

    Teljes hossz

    142mm

    UNSPSC Code

    23241611

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Balos spirál