noscriptSherwood 5.00MM SPIRÁLHORNYÚ HENGERES SZÁRÚ HSS-CO GÉPI DÖRZSÁR | Cromwell Tools

Sherwood

5.00MM SPIRÁLHORNYÚ HENGERES SZÁRÚ HSS-CO GÉPI DÖRZSÁR

SKU:

SHR0652664V

Ft11980.00

ÁFA nélkül

Ft15214.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Gyártva a DIN 212B szabvány el'írásai szerint.


    Metrikus tűrések
    Névleges átmér': kisebb mint 5.50. Tűréshatárok: +0.004, -0.000.
    Névleges átmér': nagyobb mint 5.50. Tűréshatárok: +0.005, -0.000.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Átmérő tűrése

    0.004 - 0.000

    Brand

    Sherwood

    Dörzsár átmérője

    5mm

    Dörzsár típusa

    Fix

    EAN

    5036140178380

    ECLASS Code

    21010400

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    6

    Horony hossza

    23

    Szabványoknak megfelet

    DIN 212

    Szár típusa

    Tokmányolás

    Teljes hossz

    86mm

    UNSPSC Code

    23241611

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Balos spirál