Guhring

496 2.65mm HSS-E INT M/CCHUCKING REAMER

SKU:

GUH0660265A

MPN:

00496 002.650

Ft18395.00

ÁFA nélkül

Ft23361.65

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    No. 496
    Available in diameters ranging from 2mm to 12mm in increments of 0.01mm. Made from HSS-E steel with a bright finish, left hand spiral flute.
    For all ferrous and non-ferrous metals and hard and soft plastics.
    For use on CNC machines, producing high quality reamed holes.
    Manufactured to DIN 212 & DIN 2172 section 1.
    Shank diameter = cutting diameter - 0.025mm.
    ø2.00 ~ ø2.65/ø2.66 ~ ø10.00 H9.


    Diameter Tolerances (to H7)
    Up to 5.5mm: + 0.004mm - 0.000mm
    Above 5.5mm: + 0.005mm - 0.000mm.


    Code numbers are determined by the nominal diameter. Delete the decimal point; create a four figure number by preceding the figures with a zero, if required. All codes finish with the letter A, i.e. 3.60 becomes 0360A.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Átmérő tűrése

    0.004 - 0.000

    Brand

    Guhring

    Dörzsár átmérője

    2.65mm

    Dörzsár típusa

    Fix

    EAN

    4031093128131

    ECLASS Code

    21010400

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    00496 002.650

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    14

    Hossz típusa

    Alap hossz

    Szabványoknak megfelet

    DIN 212

    Szár átmérője

    2.65mm

    Szár típusa

    Egyenes befogás

    Teljes hossz

    49mm

    UNSPSC Code

    23241611

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Balos spirál