Guhring

496 10.21mm HSS-E INT M/CCHUCKING REAMER

SKU:

GUH0661021A

MPN:

00496 010.210

Ft30753.00

ÁFA nélkül

Ft39056.31

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    No. 496
    Available in diameters ranging from 2mm to 12mm in increments of 0.01mm. Made from HSS-E steel with a bright finish, left hand spiral flute.
    For all ferrous and non-ferrous metals and hard and soft plastics.
    For use on CNC machines, producing high quality reamed holes.
    Manufactured to DIN 212 & DIN 2172 section 1.
    Shank diameter = cutting diameter - 0.025mm.
    ø2.00 ~ ø2.65/ø2.66 ~ ø10.00 H9.


    Diameter Tolerances (to H7)
    Up to 5.5mm: + 0.004mm - 0.000mm
    Above 5.5mm: + 0.005mm - 0.000mm.


    Code numbers are determined by the nominal diameter. Delete the decimal point; create a four figure number by preceding the figures with a zero, if required. All codes finish with the letter A, i.e. 3.60 becomes 0360A.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Átmérő tűrése

    0.005 - 0.000

    Brand

    Guhring

    Dörzsár átmérője

    10.21mm

    Dörzsár típusa

    Fix

    EAN

    4031093135696

    ECLASS Code

    21010400

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    00496 010.210

    Hornyok száma

    6

    Horony hossza

    (3) 8

    Hossz típusa

    Alap hossz

    Szabványoknak megfelet

    DIN 212

    Szár átmérője

    10.21mm

    Szár típusa

    Egyenes

    Teljes hossz

    133mm

    UNSPSC Code

    23241611

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Balos spirál