Sherwood

2.00MM SPIRÁLHORNYÚ HENGERES SZÁRÚ HSS GÉPI DÖRZSÁR

SKU:

SHR0652220A

Ft10670.00

ÁFA nélkül

Ft13550.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (48)

    A termék részletei

    Balos csavart forgácshorony, jobbos vágásirány. A BS 122 szabvány el'írásai szerint gyártva.


    Metrikus tűrések
    Névleges átmér': ~ 3.00. Tűréshatárok: +0.008, -0.004.
    Névleges átmér': 3.00 ~ 6.00. Tűréshatárok: +0.010, -0.005.
    Névleges átmér': 6.00 ~ 10.00. Tűréshatárok: +0.012, -0.006.
    Névleges átmér': 10.00 ~ 18.00. Tűréshatárok: +0.015, -0.008.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M2

    Átmérő tűrése

    0.008 - 0.004

    Brand

    Sherwood

    Dörzsár átmérője

    2mm

    Dörzsár típusa

    Fix

    EAN

    5036140177710

    ECLASS Code

    21010400

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    25

    Hossz típusa

    Alap hossz

    Szabványoknak megfelet

    BS 328-4

    Szár típusa

    Egyenes

    Teljes hossz

    109mm

    UNSPSC Code

    23241611

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Balos spirál