noscriptSherwood 12.00x254mm O/A HSS T/S SP/FLMACHINE REAMER | Cromwell Tools

Sherwood

12.00x254mm O/A HSS T/S SP/FLMACHINE REAMER

SKU:

SHR0642508J

Ft37273.00

ÁFA nélkül

Ft47336.71

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    Metric.
    Used to produce a close tolerance surface finish by enlarging pre-drilled holes to a finished size to allow the fitting of hardened and ground taper pins in the building of jigs, fixtures and dies.
    Manufactured to BS 328-4.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M2

    Átmérő tűrése

    0.015 - 0.008

    Brand

    Sherwood

    Dörzsár átmérője

    12mm

    Dörzsár típusa

    Fix

    EAN

    5036140177307

    ECLASS Code

    21010400

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    6

    Horony hossza

    175

    Hossz típusa

    Extrahosszú

    Kúpos szár mérete

    1

    Szabványoknak megfelet

    BS 328-4

    Szár típusa

    Kúpos

    Teljes hossz

    93mm

    UNSPSC Code

    23241611

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Balos spirál