noscriptSherwood 12.00mm HSS T/S SP/FL CHUCKING REAMER | Cromwell Tools

Sherwood

12.00mm HSS T/S SP/FL CHUCKING REAMER

SKU:

SHR0652719N

Ft15552.00

ÁFA nélkül

Ft19751.04

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    • Nagy teljesítményű CNC gépeken történő használatra
    • Balos spirálhorony
    • Jobbos forgácsolás
    • BS 328-4 és DIN 208


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Átmérő tűrése

    0.015 - 0.008

    Brand

    Sherwood

    Dörzsár átmérője

    12mm

    Dörzsár típusa

    Fix

    EAN

    5036140373341

    ECLASS Code

    21010400

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    6

    Horony hossza

    44

    Hossz típusa

    Alap hossz

    Kúpos szár mérete

    1

    Szabványoknak megfelet

    BS 328-4

    Szár típusa

    Morse-kúpos típus

    Teljes hossz

    182mm

    UNSPSC Code

    23241611

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Balos spirál