Ft4964.00
ÁFA nélkül
Ft6304.28
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series L100 HSS straight shank long series drills are general purpose high speed steel long series drills are designed for deep hole drilling of most materials.
Features and Benefits
• High speed steel construction for increased tool toughness
• Extra length for deep drilling applications
• Black oxide coating for increased heat and wear resistance
Standards
• Manufactured to BS 328; Part 1: 1986, DIN 340 RN, ISO 494.
Notes
• The drill has the same diameter on both the fluted section and the shank
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csúcsszög | 118° |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140171275 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúró átmérője hüvelykben | 3/16 |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Fúróhossz típusa | Hosszú sorozat |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 4-9/32in. |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | Alap |
Mérési rendszer | Hüvelyk |
Pont típusa | Osztott pont |
Sorozat | L100 |
Spirál típusa | Normál hélix |
Spirálszög | 30° |
Szabványoknak megfelet | BS 328 DIN 340 ISO 494 |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Szár típusa | Egyenes |
UNSPSC Code | 23241637 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |