Ft23890.00
ÁFA nélkül
Ft30340.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A940
Excellent for: Carbon/alloy steels, stainless and titanium
Good for: Cast iron, copper, aluminium and thermoplastics
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Brand | Dormer |
Csúcsszög | 130° |
Darabszám | 1 |
EAN | 7320760058220 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 6.8 |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Fúróhossz típusa | Hosszú sorozat |
Gyártó cikkszáma | A9406.8 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 102mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Mélység x Átmérő arány | 10xD |
Mérési rendszer | Metrikus |
Pont típusa | PFX |
Sorozat | A940 |
Spirál típusa | Magas hélix |
Szabványoknak megfelet | DIN ANSI |
Szár átmérője, tűrés | h8 |
Szár típusa | Egyenes |
Teljes hossz | 156mm |
UNSPSC Code | 23241637 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | parabolikus |