Dormer

A940 14.00mm HSSE HI/PERFL/S S/S DRILL 10xD

SKU:

DOR0269057Q

MPN:

A94014.0

Ft86652.00

ÁFA nélkül

Ft110048.04

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A940
    Excellent for: Carbon/alloy steels, stainless and titanium
    Good for: Cast iron, copper, aluminium and thermoplastics


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    130°

    Darabszám

    1

    EAN

    7320760059081

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    14

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Fúróhossz típusa

    Hosszú sorozat

    Gyártó cikkszáma

    A94014.0

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    140mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Mélység x Átmérő arány

    10xD

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Pont típusa

    PFX

    Sorozat

    A940

    Spirál típusa

    Magas hélix

    Szabványoknak megfelet

    DIN ANSI

    Szár átmérője, tűrés

    h8

    Szár típusa

    Egyenes

    Teljes hossz

    214mm

    UNSPSC Code

    23241637

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    parabolikus