noscriptDormer A110 8.00mm HSS S/S L/S JOBBER DRILL A1108.0 | Cromwell Tools

Dormer

A110 8.00mm HSS S/S L/S JOBBER DRILL

SKU:

DOR0251855L

MPN:

A1108.0

Ft6798.00

ÁFA nélkül

Ft8633.46

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    General-purpose high speed steel long series drills for drilling holes up to 6 x diameter. Point angle: 118°.
    Size Range: 0.5 - 22.0mm, 1/32” - 1”. Manufactured to DIN 340.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    118°

    Darabszám

    1

    EAN

    7320760011850

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    8

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Fúróhossz típusa

    Hosszú sorozat

    Gyártó cikkszáma

    A1108.0

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    109mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    Alap

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Sorozat

    A110

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    DIN 340

    Szár típusa

    Egyenes

    Teljes hossz

    165mm

    UNSPSC Code

    23241637

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál