noscriptDormer A110 2.50mm HSS S/S L/S JOBBER DRILL A1102.5 | Cromwell Tools

Dormer

A110 2.50mm HSS S/S L/S JOBBER DRILL

SKU:

DOR0251837B

MPN:

A1102.5

Ft2040.00

ÁFA nélkül

Ft2590.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (30)

    A termék részletei

    General-purpose high speed steel long series drills for drilling holes up to 6 x diameter. Point angle: 118°.
    Size Range: 0.5 - 22.0mm, 1/32” - 1”. Manufactured to DIN 340.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    118°

    Darabszám

    1

    EAN

    7320760010785

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    2.5

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Fúróhossz típusa

    Hosszú sorozat

    Gyártó cikkszáma

    A1102.5

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    62mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    Alap

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Sorozat

    A110

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    DIN 340

    Szár típusa

    Egyenes

    Teljes hossz

    95mm

    UNSPSC Code

    23241637

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál