noscriptGuhring 618 5.00mm HSCO GT100 EX/LONG S/S DRILL 00618 005.000 | Cromwell Tools

Guhring

618 5.00mm HSCO GT100 EX/LONG S/S DRILL

SKU:

GUH0264707D

MPN:

00618 005.000

Ft18368.00

ÁFA nélkül

Ft23327.36

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    High heat resistant drill with wide chip space for very deep holes in difficult conditions, such as when swarf congestion hinders the flow of coolant to the drill point or when tool overheating arises from other causes. For use in steels and cast steels of high tensile strength (not suitable for lubrication holes in crankshafts). Manufactured to DIN 1869.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Guhring

    Csúcsszög

    130°

    Darabszám

    1

    EAN

    4031093190589

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    5

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Fúróhossz típusa

    Extrahosszú

    Gyártó cikkszáma

    00618 005.000

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    135mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    A formanyomtatvány

    Mélység x Átmérő arány

    15xD

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Pont típusa

    Hígított pont

    Sorozat

    618

    Spirál típusa

    Magas hélix

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1869

    Szár típusa

    Egyenes

    Teljes hossz

    195mm

    UNSPSC Code

    23241637

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    parabolikus