Ft9163.00
ÁFA nélkül
Ft11637.01
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
High heat resistance with wide chip space for use with drill bushings. For drilling alloyed and unalloyed steels and castings with a tensile strength over 800N/mm2. Type N. Manufactured to DIN340.
For all dimensional specifications please refer to our catalogue.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Brand | Guhring |
Csúcsszög | 118° |
Darabszám | 1 |
EAN | 4031093099363 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Fúróátmérő, metrikus | 3.5 |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Fúróhossz típusa | Hosszú sorozat |
Gyártó cikkszáma | 00317 003.500 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 73 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | A formanyomtatvány |
Mérési rendszer | Metrikus |
Pont típusa | Hígított pont |
Sorozat | 317 |
Spirál típusa | Normál hélix |
Szabványoknak megfelet | DIN 340 |
Szár átmérője, tűrés | h8 |
Szár típusa | Egyenes |
Teljes hossz | 112mm |
UNSPSC Code | 23241637 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |