Kennedy

GT10 SERRATED HARD TOP JAWS 10"

SKU:

KEN4906890K

Ft257885.00

ÁFA nélkül

Ft327513.95

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    • Kitagawa fogazott tokmányokhoz
    • 3 darabos készlet


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A

    99mm

    B

    60mm

    Brand

    Kennedy

    C

    40mm

    D

    16mm

    EAN

    5036140345300

    ECLASS Code

    21020490

    Fogazás

    1.5mm x 63

    K

    30mm

    Pofa kódja

    GT10

    S1

    15mm

    S2

    15mm

    Tokmányhoz illeszkedve

    254mm

    UNSPSC Code

    27112807