Kennedy

GT08 SERRATED HARD TOP JAWS 8"

SKU:

KEN4906880K

Ft237041.00

ÁFA nélkül

Ft301042.07

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    • Kitagawa fogazott tokmányokhoz
    • 3 darabos készlet


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A

    86mm

    B

    50mm

    Brand

    Kennedy

    C

    35mm

    D

    14mm

    EAN

    5036140340633

    ECLASS Code

    21020490

    Fogazás

    1.5mm x 62

    K

    25mm

    Pofa kódja

    GT08

    S1

    11mm

    S2

    11mm

    Tokmányhoz illeszkedve

    210mm

    UNSPSC Code

    27112807