Kennedy

DK10 HOSSZÚ ROVÁTKOLT PUHAPOFÁK 10" A TÍPUS (3 DB-OS KLT.)

SKU:

KEN4905970K

Ft64170.00

ÁFA nélkül

Ft81495.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Metrikus rovátkolt gépi tokmányokhoz
    (Kitagawa/Howa/Matsumoto/Pratt Burnard/SMW/Autoblok stb.)
    3 db-os készletek.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A

    90mm

    B

    60mm

    Brand

    Kennedy

    C

    40mm

    D

    16mm

    EAN

    5036140109124

    ECLASS Code

    21020490

    Fogazás

    1.5mm x 60

    Pofa kódja

    DK10

    Tokmányhoz illeszkedve

    254mm

    UNSPSC Code

    27112807