noscriptKennedy DJ15 ROVÁTKOLT PUHAPOFÁK 15" (3 DB-OS KLT.) | Cromwell Tools

Kennedy

DJ15 ROVÁTKOLT PUHAPOFÁK 15" (3 DB-OS KLT.)

SKU:

KEN4905950K

Ft248870.00

ÁFA nélkül

Ft316064.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Metrikus rovátkolt gépi tokmányokhoz
    (Kitagawa/Howa/Matsumoto/Pratt Burnard/SMW/Autoblok stb.)
    3 db-os készletek.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A

    165mm

    B

    127mm

    Brand

    Kennedy

    C

    64mm

    D

    22mm

    EAN

    5036140109117

    ECLASS Code

    21020490

    Fogazás

    1.5mm x 67

    Pofa kódja

    DJ15

    Tokmányhoz illeszkedve

    380mm

    UNSPSC Code

    27112807