noscriptKennedy DJ08 ROVÁTKOLT PUHAPOFÁK 8" (3 DB-OS KLT.) | Cromwell Tools

Kennedy

DJ08 ROVÁTKOLT PUHAPOFÁK 8" (3 DB-OS KLT.)

SKU:

KEN4905880K

Ft53510.00

ÁFA nélkül

Ft67957.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    Metrikus rovátkolt gépi tokmányokhoz
    (Kitagawa/Howa/Matsumoto/Pratt Burnard/SMW/Autoblok stb.)
    3 db-os készletek.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A

    95mm

    B

    70mm

    Brand

    Kennedy

    C

    32mm

    D

    14mm

    EAN

    5036140109070

    ECLASS Code

    21020490

    Fogazás

    1.5mm x 63

    Pofa kódja

    DJ08

    Tokmányhoz illeszkedve

    210mm

    UNSPSC Code

    27112807