Kennedy

CU25 PUHAPOFÁK (3 DB-OS KLT.)

SKU:

KEN4905780K

Ft53080.00

ÁFA nélkül

Ft67411.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    • Alkalmas gyorskioldós tokmányokhoz (Berg,
    Forkardt, Gamet, Kitagawa, Reishauer, Rohm, Schunk
    és SMW-Autoblock)
    • 3 darabos készlet


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A

    125mm

    B

    55mm

    Brand

    Kennedy

    C

    30mm

    D

    12mm

    Darabszám

    3

    EAN

    5036140345225

    ECLASS Code

    21020490

    K

    40mm

    Pofa kódja

    CU25

    R

    36mm

    S

    20mm

    UNSPSC Code

    27112807