noscriptKennedy CU20 PUHAPOFÁK (3 DB-OS KLT.) | Cromwell Tools

Kennedy

CU20 PUHAPOFÁK (3 DB-OS KLT.)

SKU:

KEN4905760K

Ft44050.00

ÁFA nélkül

Ft55943.50

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • Alkalmas gyorskioldós tokmányokhoz (Berg,
    Forkardt, Gamet, Kitagawa, Reishauer, Rohm, Schunk
    és SMW-Autoblock)
    • 3 darabos készlet


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A

    105mm

    B

    51mm

    Brand

    Kennedy

    C

    22mm

    D

    10mm

    Darabszám

    3

    EAN

    5036140340602

    ECLASS Code

    21020490

    K

    40mm

    Pofa kódja

    CU20

    R

    34mm

    S

    20mm

    UNSPSC Code

    27112807