Kennedy

CU16 PUHAPOFÁK (3 DB-OS KLT.)

SKU:

KEN4905740K

Ft41780.00

ÁFA nélkül

Ft53060.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    • Alkalmas gyorskioldós tokmányokhoz (Berg,
    Forkardt, Gamet, Kitagawa, Reishauer, Rohm, Schunk
    és SMW-Autoblock)
    • 3 darabos készlet


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A

    85mm

    B

    40mm

    Brand

    Kennedy

    C

    20mm

    D

    8mm

    Darabszám

    3

    EAN

    5036140350137

    ECLASS Code

    21020490

    K

    32mm

    Pofa kódja

    CU16

    R

    25mm

    S

    18mm

    UNSPSC Code

    27112807