Kennedy

BO05 ROVÁTKOLT PUHAPOFÁK 5" (3 DB-OS KLT.)

SKU:

KEN4905550K

Ft67750.00

ÁFA nélkül

Ft86042.50

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Metrikus rovátkolt gépi tokmányokhoz
    (Kitagawa/Howa/Matsumoto/Pratt Burnard/SMW/Autoblok stb.)
    3 db-os készletek.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A

    57mm

    B

    35mm

    Brand

    Kennedy

    C

    25mm

    D

    10mm

    EAN

    5036140345201

    ECLASS Code

    21020490

    Fogazás

    1.5mm x 66

    Pofa kódja

    BO05

    Tokmányhoz illeszkedve

    135mm

    UNSPSC Code

    27112807