Kennedy

BO04 ROVÁTKOLT PUHAPOFÁK 4" (3 DB-OS KLT.)

SKU:

KEN4905540K

Ft50820.00

ÁFA nélkül

Ft64541.40

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Metrikus rovátkolt gépi tokmányokhoz
    (Kitagawa/Howa/Matsumoto/Pratt Burnard/SMW/Autoblok stb.)
    3 db-os készletek.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A

    48mm

    B

    25mm

    Brand

    Kennedy

    C

    20mm

    D

    8mm

    EAN

    5036140350120

    ECLASS Code

    21020490

    Fogazás

    1.5mm x 65

    Pofa kódja

    BO04

    Tokmányhoz illeszkedve

    100mm

    UNSPSC Code

    27112807