Ft21589.00
ÁFA nélkül
Ft27418.03
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Hard Jaws - Outside
For self-centring lathe chucks (IND-475) - Indexa 3200 and 3500. Chuck jaws supplied in sets of three.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A | 32mm |
B | 11mm |
Brand | Indexa |
C | 28mm |
D | 6mm |
E | 6mm |
EAN | 5036140365841 |
ECLASS Code | 21020490 |
F | 6mm |
G | 9.5mm |
H | 21mm |
Tokmányhoz illeszkedve | 80mm |
UNSPSC Code | 27112807 |