noscriptIndexa 80/85mm HARD OUTSIDE LATHE CHUCK JAWS | Cromwell Tools

Indexa

80/85mm HARD OUTSIDE LATHE CHUCK JAWS

SKU:

IND4901010K

Ft21589.00

ÁFA nélkül

Ft27418.03

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Hard Jaws - Inside
    For self-centring lathe chucks (IND-475) - Indexa 3200 and 3500.
    Chuck jaws supplied in sets of three.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A

    32mm

    B

    11mm

    Brand

    Indexa

    C

    28mm

    D

    6mm

    E

    6mm

    EAN

    5036140365834

    ECLASS Code

    21020490

    F

    6mm

    G

    9.5mm

    H

    21mm

    Tokmányhoz illeszkedve

    80 85mm

    UNSPSC Code

    27112807