noscriptIndexa 315MM KEMÉNY KÜLSŐ ESZTERGATOKMÁNY POFÁK (3 DB-OS KLT.) | Cromwell Tools

Indexa

315MM KEMÉNY KÜLSŐ ESZTERGATOKMÁNY POFÁK (3 DB-OS KLT.)

SKU:

IND4901080K

Ft95991.00

ÁFA nélkül

Ft121908.57

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Hard Jaws - Inside
    For self-centring lathe chucks (IND-475) - Indexa 3200 and 3500.
    Chuck jaws supplied in sets of three.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A

    125mm

    B

    32mm

    Brand

    Indexa

    C

    73mm

    D

    12.7mm

    E

    12mm

    EAN

    5036140244863

    ECLASS Code

    21020490

    F

    18mm

    G

    34.5mm

    H

    83mm

    Tokmányhoz illeszkedve

    315mm

    UNSPSC Code

    27112807