noscriptIndexa 125MM KEMÉNY KÜLSŐESZTERGATOKMÁNY POFÁK | Cromwell Tools

Indexa

125MM KEMÉNY KÜLSŐESZTERGATOKMÁNY POFÁK

SKU:

IND4901230K

Ft35989.00

ÁFA nélkül

Ft45706.03

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Hard Jaws - Outside
    For self-centring lathe chucks (IND-475) - Indexa 3200 and 3500. Chuck jaws supplied in sets of three.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A

    51mm

    B

    20mm

    Brand

    Indexa

    C

    40mm

    D

    8mm

    E

    8mm

    EAN

    5036140365865

    ECLASS Code

    21020490

    F

    8mm

    G

    13mm

    H

    33.5mm

    Tokmányhoz illeszkedve

    125mm

    UNSPSC Code

    27112807