noscriptJHL EGY GÖRGŐS SZERSZÁMBEFOGÓ 3/4"GÖRGŐHÖZ | Cromwell Tools

JHL

EGY GÖRGŐS SZERSZÁMBEFOGÓ 3/4"GÖRGŐHÖZ

SKU:

JHL4508050F

Ft25909.00

ÁFA nélkül

Ft32904.43

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    Machine ground high grade steel, black mottle finish. Fitted as standard with medium pitch straight hand knurl. Right, left and checkered also available separately, see table below. For use with knurl size 3/4" x 1/4" x 1/4"


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    JHL

    Compatible Knurl Bore Diameter

    1/4in.

    Compatible Knurl Diameter

    3/4in.

    Compatible Knurl Dimensions

    3/4in x 1/4in x 1/4in

    Compatible Knurl Face Width

    1/4in.

    EAN

    5036140088801

    Fej típusa

    Fix

    Gyártó cikkszáma

    90-868019

    Hozzáadott görg'k

    - 1510B

    Knurls Included

    (1) Medium Straight Knurl: 3/4in x 1/4in x 1/4in

    Méret

    4 x 1/2 x 1/2in.

    Number of Knurls Held

    1

    Szár magassága

    1/2in.

    Szár szélessége

    1/2in.

    Szerszámtartó anyaga

    Acél

    Teljes hossz

    4in.

    UNSPSC Code

    23242118