Ft72446.00
ÁFA nélkül
Ft92006.42
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Machine ground high grade steel, black mottle finish.
Self-adjusting head. Knurls available separately.
For use with knurl size 5/8" x 5/16" x 7/32".
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | JHL |
Compatible Knurl Bore Diameter | 7/32in. |
Compatible Knurl Diameter | 5/8in. |
Compatible Knurl Dimensions | 5/8in x 5/16in x 7/32in |
Compatible Knurl Face Width | 5/16in. |
EAN | 5036140088788 |
Fej típusa | Önközpontosító |
Gyártó cikkszáma | 90-865312X |
Hozzáadott görg'k | Supplied Separately |
Méret | 5-1/2 x 3/8 x 7/8in. |
Number of Knurls Held | 2 |
Szár magassága | 7/8in. |
Szár szélessége | 3/8in. |
Szerszámtartó anyaga | Acél |
Teljes hossz | 5-1/2in. |
UNSPSC Code | 23242118 |