Dormer

R100 7.00mm CARBIDE S/SJOBBER DRILL

SKU:

DRR1586602Q

MPN:

R1007.0

Ft32291.00

ÁFA nélkül

Ft41009.57

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    For general carbide drilling applications. 120° four-facet point for improved accuracy and hole quality. Bright finish.
    Manufactured to BS 323, DIN6539.


    Size range: 1.0 - 14.0mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    120°

    EAN

    7320760114087

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    7mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h7

    Gyártó cikkszáma

    R1007.0

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    69mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Pont típusa

    Négy oldalú

    Sorozat

    R100

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    DIN 338

    Teljes hossz

    109mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál