Ft6040.00
ÁFA nélkül
Ft7670.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
For general carbide drilling applications. 120° four-facet point for improved accuracy and hole quality. Bright finish.
Manufactured to BS 323, DIN6539.
Size range: 1.0 - 14.0mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | Dormer |
Csúcsszög | 120° |
EAN | 7320760344835 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 1.5mm |
Fúróátmérő, tűrés | h7 |
Gyártó cikkszáma | R1001.5 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 18mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Pont típusa | Négy oldalú |
Sorozat | R100 |
Spirál típusa | Normál hélix |
Szabványoknak megfelet | DIN 338 |
Teljes hossz | 40mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |