Ft2269.00
ÁFA nélkül
Ft2881.63
ÁFÁ-val
35 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Általános célú fúró nagyobb termelési teljesítményekhez. A TiN bevonat tovább növeli a szerszám élettartamát, mivel elvezeti a h't a vágóélt'l. A bevonat alacsony tapadású felületet képez, mely csökkenti a kopást és növeli a vágóél szilárdságát. 118°-os csúcsszög, 28°-os spirálemelkedési szög. Megfelel a DIN338 RN szabvány el'írásainak. Fúrócsúcs kialakítás a DIN1412A szabvány szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | SwissTech |
Csúcsszög | 118° |
EAN | 5036140265738 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 9.9mm |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 87mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | Alap |
Pont típusa | Vékonyított vésőél |
Spirál típusa | Normál hélix |
Spirálszög | 28° |
Szabványoknak megfelet | BS 328 DIN 338 |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Teljes hossz | 133mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |