Ft9789.00
ÁFA nélkül
Ft12432.03
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Made with a solid carbide substrate and manufactured to a bright finish the range of Kennedy solid carbide jobber drills are ideal for drilling steels, cast steels, cast iron, chilled cast iron, malleable cast iron, non-ferrous heavy to light metal and abrasive plastic.
Features and Benefits
• Solid carbide substrate for increased hardness
• Uncoated for general purpose applications
• Ground flutes for greater cutting precision
• Available in a range of metric sizes from 5.5mm - 12mm
Typical Applications
• Drilling
• Steels
• Cast iron (incl chilled and malleable)
• Non-ferrous metals (light-heavy)
• Abrasive plastic
Standards
• Manufactured to DIN 338, DIN338.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Anyagminőség | Mikroszemcsék |
Brand | Kennedy |
Csúcsszög | 118° |
EAN | 5036140096035 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 6mm |
Fúróátmérő, tűrés | h7 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 57mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Pont típusa | Alap |
Spirál típusa | Normál hélix |
Spirálszög | 30° |
Szabványoknak megfelet | DIN 338 |
Teljes hossz | 93mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |