noscriptSherwood 6.80MM HENGERES SZÁRÚ CSIGAFÚRÓ HSS FÉNYES SHR-025-4811P | Cromwell Tools

Sherwood

6.80MM HENGERES SZÁRÚ CSIGAFÚRÓ HSS FÉNYES

SKU:

SHR0254811P

MPN:

SHR-025-4811P

Ft570.00

ÁFA nélkül

Ft723.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Általános célú csigafúrók acélok, acélöntvények, lemez- és gömbgrafitos öntöttvas,
    nikkel bronz, alumíniumötvözetek és grafit fúrására. Csúcsszög: 118°, spirálemelkedés
    szöge: normál, fúrólélek vastagsága: standard,hátszög: 10°-20°, átmér' tűrése: h8, szár tűrése: f11. Gyártva a BS328/DIN338RN szabványok el'írásai szerint.


    Fényes kivitel
    A fényes kivitelű fúrókon elvégzett utolsó gyártási művelet a köszörülés. Általában színesfémek fúrására alkalmazzák.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csúcsszög

    118°

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    6.8mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    69mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    Alap

    Pont típusa

    Osztott pont

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    BS 328 DIN 338RN

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    109mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál