Ft7453.00
ÁFA nélkül
Ft9465.31
ÁFÁ-val
69 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
118°-os csúcsszög. Általános célú és nagy sorozatú fúrásra fémes és nemfémes anyagok széles választékánál. Különleges kiképzésű csúcsgeometriájának köszönhet'en lényegesen nagyobb teljesítményt nyújt a standard keményfém fúróknál. Megfelel a DIN 338 szabvány el'írásainak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Anyagminőség | Mikroszemcsék |
Brand | Sherwood |
Csúcsszög | 118° |
EAN | 5036140186644 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 6.6mm |
Fúróátmérő, tűrés | h7 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 63mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Pont típusa | Négy oldalú |
Spirál típusa | Normál hélix |
Spirálszög | 20° |
Szabványoknak megfelet | DIN 338 |
Teljes hossz | 101mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |