noscriptKennedy 4.5mm CARBIDE S/S JOBBERDRILL | Cromwell Tools

Kennedy

4.5mm CARBIDE S/S JOBBERDRILL

SKU:

KEN1580450K

Ft7006.00

ÁFA nélkül

Ft8897.62

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Made with a solid carbide substrate and manufactured to a bright finish the range of Kennedy solid carbide jobber drills are ideal for drilling steels, cast steels, cast iron, chilled cast iron, malleable cast iron, non-ferrous heavy to light metal and abrasive plastic.


    Features and Benefits
    • Solid carbide substrate for increased hardness
    • Uncoated for general purpose applications
    • Ground flutes for greater cutting precision
    • Available in a range of metric sizes from 5.5mm - 12mm


    Typical Applications
    • Drilling
    • Steels
    • Cast iron (incl chilled and malleable)
    • Non-ferrous metals (light-heavy)
    • Abrasive plastic


    Standards
    • Manufactured to DIN 338, DIN338.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Anyagminőség

    Mikroszemcsék

    Brand

    Kennedy

    Csúcsszög

    118°

    EAN

    5036140096004

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    4.5mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h7

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    47mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Pont típusa

    Alap

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Spirálszög

    30°

    Szabványoknak megfelet

    DIN 338

    Teljes hossz

    80mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál