Ft353.00
ÁFA nélkül
Ft448.31
ÁFÁ-val
25 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
J100 sorozat
Általános célú fúrók acélokhoz, acélöntvényhez, lemezgrafitos öntöttvashoz, temperöntvényhez, nikkel bronzhoz, alumínium ötvözetekhez és grafithoz. Csúcsszög: 118°, spirálemelkedés szöge: normál, fúrólélek vastagsága: standard, hátszög: 10°-20°, átmér' tűrése: h8, szár tűrése: f11. Gyártva a BS328/DIN338RN szabványok el'írásai szerint.
Fekete oxidált kivitel
Ez a legáltalánosabb felületkezelési mód, melynek során a termék felületén g'ztemperálással vékony oxidréteget állítanak el'. A feketített szerszámokat általában vasalapú fémek megmunkálására használják, ahol az oxidréteg segíti a forgácsképz'dést, a hűt'folyadék jobb megtapadása révén pedig meggátolja a szerszám túlhevülését.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csúcsszög | 118° |
EAN | 5036140166066 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúró átmérője hüvelykben | 15/64in. |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 57mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | Alap |
Pont típusa | Osztott pont |
Spirál típusa | Normál hélix |
Szabványoknak megfelet | BS 328 DIN 338 |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Teljes hossz | 93mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |