noscriptSwissTech 12.50MM NORMÁL HOSSZÚ NAGY SPIRÁLEMELKEDÉSI SZÖGŰ HSS-CO 8% CSIGAF | Cromwell Tools

SwissTech

12.50MM NORMÁL HOSSZÚ NAGY SPIRÁLEMELKEDÉSI SZÖGŰ HSS-CO 8% CSIGAF

SKU:

SWT1250325A

Ft5832.00

ÁFA nélkül

Ft7406.64

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    37°-os nagy spirálemelkedési szög alumínium fúrásához. A nagy spirálemelkedési szög segíti a forgács felfelé irányuló mozgását a forgácshoronyban. Megfelel a DIN338 RN szabvány el'írásainak.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    SwissTech

    Csúcsszög

    130°

    EAN

    5036140191228

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    12.5mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    101mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    C formanyomtatvány

    Pont típusa

    Osztott pont

    Spirál típusa

    Magas hélix

    Spirálszög

    37°

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1412C DIN 338

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    151mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál